LAPP - Economic Box 150 x 200 x 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53110131
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777465576
Sonepar Artikelnummer
120827262
Hersteller Artikelnummer
53110131
Hersteller Typ
53110131
Hersteller Artikel Nr.:
53110131
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
100 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.505 kg


