LAPP - Economic Box 300 x 400 x 160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53110134
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777465606
Sonepar Artikelnummer
120827265
Hersteller Artikelnummer
53110134
Hersteller Typ
53110134
Hersteller Artikel Nr.:
53110134
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
160 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.995 kg


