Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ED-CAN-AX

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ED-CAN-AX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21700538

  • Ausführung - Stecker

  • Polzahl - 9

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Anschlussart - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774405575

Sonepar Artikelnummer

120825562

Hersteller Artikelnummer

21700538

Hersteller Typ

21700538

Hersteller Artikel Nr.:

21700538

Ausführung:

Stecker

Polzahl:

9

Kontaktausführung:

männlich (male)

Anschlussart:

Schraubanschluss

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.040 kg

Abschlusswiderstand (integriert) kann einfach zu- oder abgeschalten werden, Keine verlierbaren Teile, Kompakte Bauform: Geringer Platzbedarf, Mit zusätzlicher 24 V-Einspeisung zur Spannungsversorgung weiterer Teilnehmer (nur bei 90° Version), D-Sub Stecker, 9-polig, Befestigungsschrauben 4-40 UNC, Schraubanschluss, Für Kabelaußendurchmesser: 5 - 8 mm, Verbesserte EMV durch metallisiertes Gehäuse, UL File No. E331560, Max. Übertragungsrate 1 Mbit/s möglich, Abschlusswiderstand "ON" - die abgehende BUS-Leitung ist abgetrennt, Pinbelegung Sub-D: CAN Low = Pin 2 CAN High = Pin 7 CAN Gnd = Pin 3 GND = Pin 6 (nur 90° Version) CAN V+ = Pin 9 (nur 90° Version) (Schirm = Gehäuse), Durch den bereits integrierten, zuschaltbaren Abschlusswiderstand kann der CAN-Bus wahlweise terminiert oder durchgeschaltet werden,