LAPP - ED-CAN-AX-PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21700591
Ausführung - Stecker
Polzahl - 9
Kontaktausführung - männlich (male)
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776704140
Sonepar Artikelnummer
120825578
Hersteller Artikelnummer
21700591
Hersteller Typ
21700591
Hersteller Artikel Nr.:
21700591
Ausführung:
Stecker
Polzahl:
9
Kontaktausführung:
männlich (male)
Anschlussart:
sonstige
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.085 kg
Hoher Funktions- und Ausfallschutz in rauer Umgebung, Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation, Universeller Einsatz in EMV-kritischer Umgebung, Hohe Flexibilität durch erweiterten Kabel-Klemmbereich, D-Sub Stecker, 9-polig, Befestigungsschrauben 4-40 UNC, 90° Version: Mit zusätzlicher Sub-D Schnittstelle für Programmierung/Diagnose (´PG´), 90° Version: PG-Anschluß mit unverlierbarem EMV-Steckerschutz, 360° Schirmung durch Vollmetall-Gehäuse (ZnAl), Externe Kabelklemme (7 - 10 mm), Erweiterter Temperaturbereich, Hohe mechanische Festigkeit (Steckzyklen 200), Minimale Übertragungsdämpfung, Schaltbarer Busabschluss ist integriert, Pinbelegung Sub-D: CAN Low = Pin 2 CAN High = Pin 7 CAN Gnd = Pin 3 GND = Pin 6 (nur 90° Version) CAN V+ = Pin 9 (nur 90° Version) (Schirm = Gehäuse),


