LAPP - ED-IE-AX-6A-A-20-FC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21700600
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - Ja
Kategorie - 6A (IEC)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776146629
Sonepar Artikelnummer
120825579
Hersteller Artikelnummer
21700600
Hersteller Typ
21700600
Hersteller Artikel Nr.:
21700600
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
Nein
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für Litzenleiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Farbe:
Silber
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.020 kg


