LAPP - ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21700647
Kontaktausführung - Stift
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Für Kabelaußendurchmesser - 6.2 .. 9.7 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777470303
Sonepar Artikelnummer
120825604
Hersteller Artikelnummer
21700647
Hersteller Typ
21700647
Hersteller Artikel Nr.:
21700647
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
6.2 .. 9.7 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Durchmesser des Steckverbinders:
16.8 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Anzahl der Datenkontakte:
4
Bemessungsstrom In:
1 A
Umgebungstemperatur:
-25 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.026 kg


