LAPP - ED-IE-AX-M12XF-RM-6A-67-FC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21700622
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Steuerkontakte - 8
Für Kabelaußendurchmesser - 5 .. 9.7 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776706212
Sonepar Artikelnummer
120825592
Hersteller Artikelnummer
21700622
Hersteller Typ
21700622
Hersteller Artikel Nr.:
21700622
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Für Kabelaußendurchmesser:
5 .. 9.7 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Durchmesser des Steckverbinders:
16.8 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Anzahl der Datenkontakte:
8
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.030 kg


