LAPP - ED-IE-AX-RJ45-6A-B-68-FC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21700630
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Steuerkontakte - 8
Für Kabelaußendurchmesser - 5 .. 9 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776250302
Sonepar Artikelnummer
120825594
Hersteller Artikelnummer
21700630
Hersteller Typ
21700630
Hersteller Artikel Nr.:
21700630
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Für Kabelaußendurchmesser:
5 .. 9 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Durchdringanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Durchmesser des Steckverbinders:
36 mm
Anzahl der Datenkontakte:
8
Bemessungsstrom In:
1 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
1 V
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.050 kg


