Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ED-IE-AXS-5-PN-20-FC

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ED-IE-AXS-5-PN-20-FC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21700651

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(4)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 5E

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777728039

Sonepar Artikelnummer

120825606

Hersteller Artikelnummer

21700651

Hersteller Typ

21700651

Hersteller Artikel Nr.:

21700651

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(4)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

5E

Anschlussart:

sonstige

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.026 kg

ISO/IEC 60603-7-51, RJ45 bis 500 MHz, ISO/IEC 11801, Cat.5e, Feldkonfektionierbarer Industrial Ethernet RJ45-Stecker, Geeignet für 10BASE-T / 100BASE-T / 1000BASE-T / 10GBASE-T, 4 verschiedene gewinkelte Kabelabgänge realisierbar,