LAPP - ED-IE-AXS-6A-A-20-FD-FC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21700654
Ausführung - Stecker
Geschirmt - Ja
Kategorie - 6A (IEC)
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777728060
Sonepar Artikelnummer
120825609
Hersteller Artikelnummer
21700654
Hersteller Typ
21700654
Hersteller Artikel Nr.:
21700654
Ausführung:
Stecker
Geschirmt:
Ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
sonstige
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für Litzenleiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
85366990


