LAPP - ED-IE-M12F-X-FM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21700617
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Montageart - Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Bemessungsspannung - 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776620358
Sonepar Artikelnummer
120825589
Hersteller Artikelnummer
21700617
Hersteller Typ
21700617
Hersteller Artikel Nr.:
21700617
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Montageart:
Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Einschraubgewinde:
M12
Mit Schirmanschluss:
Ja
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Verschmutzungsgrad:
2
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.050 kg


