Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ED-IE-RJ45F-AC-DC

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ED-IE-RJ45F-AC-DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21700633

  • Form - rund

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Mit Dichtung - Nein

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776250333

Sonepar Artikelnummer

120825597

Hersteller Artikelnummer

21700633

Hersteller Typ

21700633

Hersteller Artikel Nr.:

21700633

Form:

rund

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Dichtung:

Nein

Farbe:

sonstige

Mit Verlierschutz:

Ja

Umgebungstemperatur:

-40 .. 85 °C

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.020 kg

Feldkonfektionierbarer Industrial Ethernet Steckverbinder, RJ45 nach IEC 60603-7-51, UL gelistet (E-File E353543), Gehäuse: Messing vernickelt, Geeignet für 10 Gigabit/s Ethernet, Geeignet für Litzenleiter mit AWG27/7 - 22/7 und für Massivleiter mit AWG26/1 - 22/1, Durch mehrstufige Kabelabfangung ist eine Kabeldurchmesseraufnahme von 5,0 mm bis 9,0 mm möglich,