Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ED-PB-35

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ED-PB-35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21700507

  • Ausführung - Stecker

  • Polzahl - 9

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Anschlussart - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773760309

Sonepar Artikelnummer

120825554

Hersteller Artikelnummer

21700507

Hersteller Typ

21700507

Hersteller Artikel Nr.:

21700507

Ausführung:

Stecker

Polzahl:

9

Kontaktausführung:

männlich (male)

Anschlussart:

Schraubanschluss

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.040 kg

ATEX Version: Zum Einsatz in eigensicheren Stromkreisen im explosionsgefährdetem Bereich der Zone 2 (explosive Gasatmosphäre tritt nur selten und kurzzeitig auf), REPEATER Version: Regeneriert das Datensignal (Flankensteilheit, Pegel und Tastverhältnis), Einfacher Anschluss mit bewährter M12 / Schraubklemmtechnik, Abschlusswiderstand (integriert) kann einfach zu- oder abgeschalten werden, Kompakte Bauform: Geringer Platzbedarf, D-Sub Stecker, 9-polig, Befestigungsschrauben 4-40 UNC, Verbesserte EMV durch metallisiertes Gehäuse, Versionen mit zusätzlicher Sub-D Schnittstelle für Programmierung/Diagnose (´PG´), LED Version Statusanzeige: Busbetrieb - (grün) Teilnehmer sendet - (blau) Abschlusswiderstand gesetzt - (orange), Für Kabelaußendurchmesser: 5 - 8 mm / M12 B-kodierte Konfektionen, ATEX Version: DIN EN 60079-0:2006, DIN 60079-15:2005 (Kategorie 3G Zone 2), IEC 61158, IEC 61784, UL File No. E331560, Stromaufnahme max. 12,5 mA (mit LED 35 mA / REPEATER 100 mA), REPEATER Version: Einfache Erweiterungen des PROFIBUS Netzwerks: - bis zu 3 Repeater - 1 zusätzliches PROFIBUS Segment - galvanische Trennung, Max. Übertragungsrate 12 Mbit/s möglich, Versorgungsspannung 4,75 bis 5,25 V DC (vom Endgerät speisend), Abschlusswiderstand "ON" - die abgehende BUS-Leitung ist abgetrennt,