LAPP - ED-PB-90-PG-LED-FC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21700546
Ausführung - Stecker
Polzahl - 9
Kontaktausführung - männlich (male)
Anschlussart - FC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774758992
Sonepar Artikelnummer
120825566
Hersteller Artikelnummer
21700546
Hersteller Typ
21700546
Hersteller Artikel Nr.:
21700546
Ausführung:
Stecker
Polzahl:
9
Kontaktausführung:
männlich (male)
Anschlussart:
FC
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.042 kg
Keine verlierbaren Teile, Visuelle Bus-Anschlusskontrolle, Schnelle Installation durch Fast Connect (´FC´) Technologie, Kompakte Bauform: Geringer Platzbedarf, Abschlusswiderstand (integriert) kann einfach zu- oder abgeschalten werden, D-Sub Stecker, 9-polig, Befestigungsschrauben 4-40 UNC, Verbesserte EMV durch metallisiertes Gehäuse, Versionen mit zusätzlicher Sub-D Schnittstelle für Programmierung/Diagnose (´PG´), LED Version Statusanzeige: Busbetrieb - (grün) Teilnehmer sendet - (blau) Abschlusswiderstand gesetzt - (orange), Max. Kabelaußendurchmesser: 8 mm, IEC 61158, IEC 61784, UL File No. E331560, Vollständig kompatibel zum Marktstandard, Max. Übertragungsrate 12 Mbit/s möglich, Versorgungsspannung 4,75 bis 5,25 V DC (vom Endgerät speisend), Stromaufnahme max. 12,5 mA (mit LED 35 mA), Abschlusswiderstand "ON" - die abgehende BUS-Leitung ist abgetrennt,


