LAPP - ED-PB-90-PG-ST-PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21700565
Ausführung - Stecker
Polzahl - 9
Kontaktausführung - männlich (male)
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776159193
Sonepar Artikelnummer
120825572
Hersteller Artikelnummer
21700565
Hersteller Typ
21700565
Hersteller Artikel Nr.:
21700565
Ausführung:
Stecker
Polzahl:
9
Kontaktausführung:
männlich (male)
Anschlussart:
sonstige
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.080 kg
Keine verlierbaren Teile, Abschlusswiderstand (integriert) kann einfach zu- oder abgeschalten werden, Kostenersparnis durch schnelle Installation (Plug & Play), Hoher Funktions- und Ausfallschutz in rauer Umgebung, Optimaler EMV-Schutz, D-Sub Stecker, 9-polig, Befestigungsschrauben 4-40 UNC, M12 Version: 5-poliger Steckverbinder, M12 B-kodiert, Mit zusätzlicher Sub-D Schnittstelle für Programmierung/Diagnose ´PG´ (35° und 90° Version), Mit EMV-Steckerschutz (PG-Anschluß), 360° Schirmung durch Vollmetall-Gehäuse (ZnAl), IEC 61158, IEC 61784, Erweiterter Temperaturbereich, Hohe mechanische Festigkeit (Steckzyklen 200), Minimale Übertragungsdämpfung, Max. Übertragungsrate 12 Mbit/s möglich, Versorgungsspannung 4,75 bis 5,25 V DC (vom Endgerät speisend),


