LAPP - Elektronik-Greifzange EGZE 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62120530
Gesamtlänge - 115 mm
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Mit Aufprallschutz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777702640
Sonepar Artikelnummer
120830184
Hersteller Artikelnummer
62120530
Hersteller Typ
62120530
Hersteller Artikel Nr.:
62120530
Gesamtlänge:
115 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Zolltarifnummer:
82033000
Für feinste Montage- und Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik, Leichter Gang für ermüdungsfreies Arbeiten, Griffe elektrisch ableitend, Hohe Ergonomie durch Mehrfachkomponenten-Griffe, Kopf spiegelpoliert, dadurch guter Rostschutz,


