LAPP - Elektronik Super Knips ESKE 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62120532
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Zolltarifnummer - 82033000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777702664
Sonepar Artikelnummer
120830186
Hersteller Artikelnummer
62120532
Hersteller Typ
62120532
Hersteller Artikel Nr.:
62120532
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Zolltarifnummer:
82033000
Für feinste Montage- und Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik, Leichter Gang für ermüdungsfreies Arbeiten, Griffe elektrisch ableitend, Hohe Ergonomie durch Mehrfachkomponenten-Griffe, Kopf spiegelpoliert, dadurch guter Rostschutz,


