LAPP - EPIC CRIMPBACKEN D=1.6/0.14-0.5 G-KONT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11147170
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt - 0.14 .. 0.5 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773601312
Sonepar Artikelnummer
120825232
Hersteller Artikelnummer
11147170
Hersteller Typ
11147170
Hersteller Artikel Nr.:
11147170
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
0.14 .. 0.5 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.043 kg


