LAPP - EPIC CRIMPBACKEN F. D=3.6/4-10QMM M-KONT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11147120
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 4 .. 10 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773601350
Sonepar Artikelnummer
120825230
Hersteller Artikelnummer
11147120
Hersteller Typ
11147120
Hersteller Artikel Nr.:
11147120
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
4 .. 10 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.046 kg


