Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC D-Sub BCBG AU G2 0,22-0,56 (500)

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC D-Sub BCBG AU G2 0,22-0,56 (500)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44429008

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.22 .. 0.56 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Werkstoff des Kontaktes - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773838183

Sonepar Artikelnummer

120826969

Hersteller Artikelnummer

44429008

Hersteller Typ

44429008

Hersteller Artikel Nr.:

44429008

Kontaktausführung:

Buchse

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.22 .. 0.56 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.22 .. 0.56 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.22 .. 0.56 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.22 .. 0.56 mm²

Abisolierlänge:

3 mm

Durchmesser Steckkontakt:

1 mm

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Zolltarifnummer:

85369010

EPIC D-Sub BCBG AU G2 0,22-0,56 (500)