LAPP - EPIC D-Sub BCBG AU G3 0,22-0,56 (500)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44429010
Kontaktausführung - Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.22 .. 0.56 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773838169
Sonepar Artikelnummer
120826971
Hersteller Artikelnummer
44429010
Hersteller Typ
44429010
Hersteller Artikel Nr.:
44429010
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.22 .. 0.56 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.22 .. 0.56 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.22 .. 0.56 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.22 .. 0.56 mm²
Abisolierlänge:
3 mm
Durchmesser Steckkontakt:
1 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.133 kg


