LAPP - EPIC DATA CCR FA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21700623
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Steuerkontakte - 8
Für Kabelaußendurchmesser - 5 .. 9.7 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776975519
Sonepar Artikelnummer
120825593
Hersteller Artikelnummer
21700623
Hersteller Typ
21700623
Hersteller Artikel Nr.:
21700623
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Für Kabelaußendurchmesser:
5 .. 9.7 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Durchmesser des Steckverbinders:
16.8 mm
Anzahl der Datenkontakte:
8
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
63 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
1
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Art der Verriegelung:
ohne
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
1
Geschirmt:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.027 kg


