Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC H-A 3/4 Codepin

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC H-A 3/4 Codepin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10451400

  • Ausführung des Codierelements - sonstige

  • Werkstoff des Codierelements - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774418544

Sonepar Artikelnummer

120825169

Hersteller Artikelnummer

10451400

Hersteller Typ

10451400

Hersteller Artikel Nr.:

10451400

Ausführung des Codierelements:

sonstige

Werkstoff des Codierelements:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zolltarifnummer:

85369010

Nützliches Zubehör für den effektiven Einsatz der EPIC® Rechtecksteckverbinder, Bei Rechtecksteckverbinder-Einsätzen ersetzt der Codierbolzen eine oder mehrere Befestigungsschrauben. Dadurch wird eine einfache Codiermöglichkeit erreicht, Bei Rechtecksteckverbinder-Einsätzen ersetzt die Führungsbuchse auf der einen und der Führungsstift auf der anderen Seite die Befestigungsschrauben. Dadurch werden viele Codiermöglichkeiten geschaffen. Die Steckverbindung erhält außerdem eine perfekte Füh, Der H-A 3 / H-A 4 Codepin wird bei diesen Einsätzen in einen Buchsenkontakt eingedrückt. Der korrespondierende Pinkontakt wird entfernt. Dadurch entfällt ein elektrischer Kontakt,