LAPP - EPIC H-A 32 FLACHDICHTUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10607600
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774364230
Sonepar Artikelnummer
120825220
Hersteller Artikelnummer
10607600
Hersteller Typ
10607600
Hersteller Artikel Nr.:
10607600
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Art der Verriegelung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Breite:
79 mm
Höhe:
1 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Ja
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


