LAPP - EPIC H-B 10 DF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44429441
Anzahl der Modulplätze - 2
Geeignet für Tragschienenmontage - Ja
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.086 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777602476
Sonepar Artikelnummer
120827056
Hersteller Artikelnummer
44429441
Hersteller Typ
44429441
Hersteller Artikel Nr.:
44429441
Anzahl der Modulplätze:
2
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.086 kg
Schaltschrankbau, Windenergieanlagen, Lieferumfang je VPE: 2 Rahmen mit 8 Schrauben, Spezielle Schrauben abgestimmt auf Rahmen, Ziehbereich in x und y Achse: + -1.5mm,


