LAPP - EPIC H-B 24 TG M40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19111500
Befestigungsart der Kabelverschraubung - metrisch
Tiefe - 120 mm
Gehäusefarbe - grau
Mit Stutzen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773556964
Sonepar Artikelnummer
120825451
Hersteller Artikelnummer
19111500
Hersteller Typ
19111500
Hersteller Artikel Nr.:
19111500
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Tiefe:
120 mm
Gehäusefarbe:
grau
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.237 kg


