Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC H-B 32 TBF M32

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC H-B 32 TBF M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19139500

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Befestigungsart der Kabelverschraubung - metrisch

  • Mit Stutzen - Nein

  • Mit Dichtung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773556490

Sonepar Artikelnummer

120825474

Hersteller Artikelnummer

19139500

Hersteller Typ

19139500

Hersteller Artikel Nr.:

19139500

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Mit Stutzen:

Nein

Mit Dichtung:

Ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Zolltarifnummer:

85366990

Anlagenbau, Steuerungstechnik, Kunststoffindustrie, Zwei Einsätze in einem Steckergehäuse. Mit 2 Bügeln für hohe Sicherheit, Kupplungsgehäuse, 2 Querbügel, Kabeleingang gerade, Ausführungen mit/ohne Zwischenstutzen,