LAPP - EPIC H-B 32 TS M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19135000
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Befestigungsart der Kabelverschraubung - metrisch
Breite - 79 mm
Höhe - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773556551
Sonepar Artikelnummer
120825469
Hersteller Artikelnummer
19135000
Hersteller Typ
19135000
Hersteller Artikel Nr.:
19135000
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Breite:
79 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
93.5 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Ja
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.510 kg


