LAPP - EPIC H-B 6 DF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44429440
Anzahl der Modulplätze - 2
Geeignet für Tragschienenmontage - Ja
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.085 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777602469
Sonepar Artikelnummer
120827055
Hersteller Artikelnummer
44429440
Hersteller Typ
44429440
Hersteller Artikel Nr.:
44429440
Anzahl der Modulplätze:
2
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.085 kg
Schaltschrankbau, Windenergieanlagen, Lieferumfang je VPE: 2 Rahmen mit 8 Schrauben, Spezielle Schrauben abgestimmt auf Rahmen, Ziehbereich in x und y Achse: + -1.5mm,


