LAPP - EPIC H-B 6 TGH M16 Tuellengehaeuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 79020000
Befestigungsart der Kabelverschraubung - metrisch
Tiefe - 60 mm
Gehäusefarbe - grau
Mit Stutzen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777641130
Sonepar Artikelnummer
120830920
Hersteller Artikelnummer
79020000
Hersteller Typ
79020000
Hersteller Artikel Nr.:
79020000
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Tiefe:
60 mm
Gehäusefarbe:
grau
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Zolltarifnummer:
85366990


