LAPP - EPIC H-BE SCEM AG 2.5 (100)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11190300
Kontaktausführung - Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773068818
Sonepar Artikelnummer
120825255
Hersteller Artikelnummer
11190300
Hersteller Typ
11190300
Hersteller Artikel Nr.:
11190300
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 mm²
Abisolierlänge:
7.4 mm
Durchmesser Steckkontakt:
2.5 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


