Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC H-Q BCEM 4MM AG 4.0 (25)

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC H-Q BCEM 4MM AG 4.0 (25)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44420518

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Werkstoff des Kontaktes - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776108580

Sonepar Artikelnummer

120826657

Hersteller Artikelnummer

44420518

Hersteller Typ

44420518

Hersteller Artikel Nr.:

44420518

Kontaktausführung:

Buchse

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4 mm²

Abisolierlänge:

8 mm

Durchmesser Steckkontakt:

4 mm

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.003 kg

EPIC® H-Q BCEM 4MM AG 4.0 (25)