Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC LOCATOR FUER D=3.6MM M-KONTAKT

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC LOCATOR FUER D=3.6MM M-KONTAKT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11147210

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773601299

Sonepar Artikelnummer

120825237

Hersteller Artikelnummer

11147210

Hersteller Typ

11147210

Hersteller Artikel Nr.:

11147210

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.080 kg

EPIC LOCATOR FUER D=3.6MM M-KONTAKT