Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC LS1 A 2MM KONTAKT AUSDRUECKWERKZEUG

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC LS1 A 2MM KONTAKT AUSDRUECKWERKZEUG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 75017500

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773534825

Sonepar Artikelnummer

120830876

Hersteller Artikelnummer

75017500

Hersteller Typ

75017500

Hersteller Artikel Nr.:

75017500

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.028 kg

EPIC LS1 A 2MM KONTAKT AUSDRUECKWERKZEUG, LAPP