Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC M17 BCMS 1MM 0,34-0,5

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC M17 BCMS 1MM 0,34-0,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44423123

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.34 .. 0.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Werkstoff des Kontaktes - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776705550

Sonepar Artikelnummer

120826760

Hersteller Artikelnummer

44423123

Hersteller Typ

44423123

Hersteller Artikel Nr.:

44423123

Kontaktausführung:

Buchse

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.34 .. 0.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.34 .. 0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.34 .. 0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.34 .. 0.5 mm²

Durchmesser Steckkontakt:

1 mm

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

EPIC M17 BCM 1MM 0,34-0,5