Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC MC BLEM KOAX 75Ohm RG180BU

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC MC BLEM KOAX 75Ohm RG180BU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44429019

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss

  • Werkstoff des Kontaktes - Messing

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774405636

Sonepar Artikelnummer

120826979

Hersteller Artikelnummer

44429019

Hersteller Typ

44429019

Hersteller Artikel Nr.:

44429019

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.006 kg

Lötanschluss: Der Innenleiter und der Schirm des KOAX-Kabels werden angelötet,