Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC MC SLEM KOAX 75Ohm RG187AU

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC MC SLEM KOAX 75Ohm RG187AU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44429022

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss

  • Werkstoff des Kontaktes - Messing

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774405667

Sonepar Artikelnummer

120826982

Hersteller Artikelnummer

44429022

Hersteller Typ

44429022

Hersteller Artikel Nr.:

44429022

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

Lötanschluss: Der Innenleiter und der Schirm des KOAX-Kabels werden angelötet,