LAPP - EPIC MCB 5 CM STECKDOSENMODUL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10382300
Anzahl der Steckkontakteinsätze - 1
Polarisation - Gehäuseform
Mit Schutzleiter - Nein
Länge - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773072945
Sonepar Artikelnummer
120825090
Hersteller Artikelnummer
10382300
Hersteller Typ
10382300
Hersteller Artikel Nr.:
10382300
Anzahl der Steckkontakteinsätze:
1
Polarisation:
Gehäuseform
Mit Schutzleiter:
Nein
Länge:
34 mm
Höhe:
30.4 mm
Breite:
11.4 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Montageart:
eingesetzt
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.010 kg


