LAPP - EPIC MCR 16 S RAHMEN F.STECKERMODULE A-E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10381400
Werkstoff des Befestigungselements - Kunststoff
Mit PE-Anschluss - Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Breite - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773073218
Sonepar Artikelnummer
120825083
Hersteller Artikelnummer
10381400
Hersteller Typ
10381400
Hersteller Artikel Nr.:
10381400
Werkstoff des Befestigungselements:
Kunststoff
Mit PE-Anschluss:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
34 mm
Tiefe:
84.5 mm
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.052 kg


