LAPP - EPIC MCR 24 B RAHMEN F.STECKDOSENMODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10381700
Werkstoff des Befestigungselements - Kunststoff
Mit PE-Anschluss - Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Breite - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773072983
Sonepar Artikelnummer
120825086
Hersteller Artikelnummer
10381700
Hersteller Typ
10381700
Hersteller Artikel Nr.:
10381700
Werkstoff des Befestigungselements:
Kunststoff
Mit PE-Anschluss:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
34 mm
Tiefe:
111 mm
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.049 kg


