LAPP - EPIC MCR 6 B RAHMEN FUER MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10381100
Werkstoff des Befestigungselements - Kunststoff
Mit PE-Anschluss - Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Breite - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773073249
Sonepar Artikelnummer
120825080
Hersteller Artikelnummer
10381100
Hersteller Typ
10381100
Hersteller Artikel Nr.:
10381100
Werkstoff des Befestigungselements:
Kunststoff
Mit PE-Anschluss:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
34 mm
Tiefe:
51 mm
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.035 kg


