LAPP - EPIC MCS 3 CM STECKERMODUL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10382000
Anzahl der Steckkontakteinsätze - 1
Polarisation - Gehäuseform
Mit Schutzleiter - Nein
Länge - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773072976
Sonepar Artikelnummer
120825087
Hersteller Artikelnummer
10382000
Hersteller Typ
10382000
Hersteller Artikel Nr.:
10382000
Anzahl der Steckkontakteinsätze:
1
Polarisation:
Gehäuseform
Mit Schutzleiter:
Nein
Länge:
34 mm
Höhe:
31.4 mm
Breite:
11.4 mm
Bemessungsspannung:
630 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Montageart:
eingesetzt
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.008 kg


