LAPP - EPIC MCS 8 RJ45 INDUSTRIAL ETHERNET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10344300
Anzahl der Steckkontakteinsätze - 2
Polarisation - Gehäuseform
Mit Schutzleiter - Nein
Länge - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773624403
Sonepar Artikelnummer
120825074
Hersteller Artikelnummer
10344300
Hersteller Typ
10344300
Hersteller Artikel Nr.:
10344300
Anzahl der Steckkontakteinsätze:
2
Polarisation:
Gehäuseform
Mit Schutzleiter:
Nein
Länge:
34 mm
Höhe:
31 mm
Breite:
22.8 mm
Bemessungsspannung:
600 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Montageart:
eingesetzt
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.011 kg


