Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC MH BCEM 0.25 - 0.52sqmm D=1.0

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC MH BCEM 0.25 - 0.52sqmm D=1.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44423290

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 5 A

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Werkstoff des Kontaktes - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777863563

Sonepar Artikelnummer

120826872

Hersteller Artikelnummer

44423290

Hersteller Typ

44423290

Hersteller Artikel Nr.:

44423290

Kontaktausführung:

Buchse

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

5 A

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Messing

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Zolltarifnummer:

85366990

Maschinen- und Anlagenbau, Roboterindustrie, Erneuerbare Energien, Bahnanwendungen / Fahrzeugbau, Gedrehte Goldkontakte mit 1mm Durchmesser für EPIC® MH Gigabit Modul, Vergoldete Kontakte für geringe Übergangswiderstände,