Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC MH Clamp 10 - 12 mm

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC MH Clamp 10 - 12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44423284

  • Mit Schutzleiter - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Beschichtung Gehäuse - vernickelt

  • Montageart - eingesetzt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777863457

Sonepar Artikelnummer

120826866

Hersteller Artikelnummer

44423284

Hersteller Typ

44423284

Hersteller Artikel Nr.:

44423284

Mit Schutzleiter:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Montageart:

eingesetzt

Zolltarifnummer:

85389099

Maschinen- und Anlagenbau, Industrie 4.0 Anwendungen, Roboterindustrie, Erneuerbare Energien, Bahnanwendungen / Fahrzeugbau, Gigabitmodul, rundum geschirmt, 4 Adernpaare, in Verbindung mit Cat.7 Cu-Kabeln wird eine Übertragungsrate bis max. 10 Gbit/s (nach IEEE 802.3an) erreicht, EPIC® MH System ist mit dem Marktstandard steckbar, Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität, Einsatz für Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen: Prüfung nach EN 45545-2. Anforderungssatz R22 und R23. Gefahrenniveau HL1, HL2 und HL3.,