LAPP - EPIC MH Kontaktloesetool D=8.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44423269
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777531691
Sonepar Artikelnummer
120826852
Hersteller Artikelnummer
44423269
Hersteller Typ
44423269
Hersteller Artikel Nr.:
44423269
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.013 kg
Werkzeug zum Lösen der 8.0mm Kontakte aus den EPIC® MH Modulen,


