Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC MH SCEM AG 10sqmm D=8.0

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC MH SCEM AG 10sqmm D=8.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44423242

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Werkstoff des Kontaktes - Messing

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777489534

Sonepar Artikelnummer

120826825

Hersteller Artikelnummer

44423242

Hersteller Typ

44423242

Hersteller Artikel Nr.:

44423242

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.017 kg

Maschinenbau, Roboterbau, Anlagenbau, Erneuerbare Energien, Bahnanwendungen / Fahrzeugbau, Crimpanschluss für dauerhafte vibrationssichere Kontaktierung, EPIC® MH System ist mit dem Marktstandard steckbar,