LAPP - EPIC MHB Bus 2x(4) CM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44423230
Anzahl der Steckkontakteinsätze - 2
Mit Schutzleiter - Nein
Länge - 34.4 mm
Höhe - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777489374
Sonepar Artikelnummer
120826813
Hersteller Artikelnummer
44423230
Hersteller Typ
44423230
Hersteller Artikel Nr.:
44423230
Anzahl der Steckkontakteinsätze:
2
Mit Schutzleiter:
Nein
Länge:
34.4 mm
Höhe:
44 mm
Breite:
29.2 mm
Bemessungsspannung:
50 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
eingesetzt
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.017 kg


