LAPP - EPIC MHB Bus PIN 1x(4) CM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44423231
Mit Schutzleiter - Nein
Bemessungsspannung - 50 V
Verschmutzungsgrad - 3
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777489381
Sonepar Artikelnummer
120826814
Hersteller Artikelnummer
44423231
Hersteller Typ
44423231
Hersteller Artikel Nr.:
44423231
Mit Schutzleiter:
Nein
Bemessungsspannung:
50 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Montageart:
eingesetzt
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg


