Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - EPIC MHB Coax D=1.6mm

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - EPIC MHB Coax D=1.6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44423261

  • Mit Schutzleiter - Nein

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Verschmutzungsgrad - 3

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777489602

Sonepar Artikelnummer

120826844

Hersteller Artikelnummer

44423261

Hersteller Typ

44423261

Hersteller Artikel Nr.:

44423261

Mit Schutzleiter:

Nein

Bemessungsspannung:

50 V

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Montageart:

eingesetzt

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.028 kg

Maschinenbau, Roboterindustrie, Anlagenbau, Erneuerbare Energien, Bahnanwendungen / Fahrzeugbau, Geschirmtes Modul zur Übertragung von Daten und Signalen., Modulares Steckverbindersystem, steckbar mit dem Marktstandard, Crimpanschluss für dauerhafte vibrationssichere Kontaktierung, Einsatz für Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen: Prüfung nach EN 45545-2. Anforderungssatz R22 und R23. Gefahrenniveau HL1, HL2 und HL3., Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität,